DAYTON 7H489 Kanal Üfleyici 36 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Inline Kanal Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Üfleyici RPM | 737 |
CFM @ 0.000-In. SP | 21,198 |
CFM @ 0.125-In. SP | 20,802 |
CFM @ 0.250-In. SP | 20,407 |
CFM @ 0.375-In. SP | 20,011 |
CFM @ 0.500-In. SP | 19,615 |
CFM @ 0.625-In. SP | 19,068 |
CFM @ 0.750-In. SP | 18,505 |
CFM @ 1.000-In. SP | 17,515 |
CFM @ 1.250-In. SP | 16,475 |
CFM @ 1.500-In. SP | 15,153 |
CFM @ 1.75-In. SP | 13,704 |
Tam Yük Amperi | 20.6-18.7 / 9.3 |
Yükseklik | 52 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 24 1 / 2 " |
Giriş Yüksekliği (In.) | 47 7 / 8 |
Giriş Genişliği (In.) | 47 7 / 8 |
Maks. Alan sayısı BHP | 7.84 |
Maks. derinlik | 42 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 160 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 18 In. |
Motor Muhafazası | Açık Damlatmaz Havalı |
Motor gücü | 7.5 |
Motor Devri | 748 |
Motor Tipi | üç Faz |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Çıkış Dia. | 24-1 / 2 " |
Çıkış Yüksekliği | 47 7 / 8 " |
Çıkış Genişliği | 47 7 / 8 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1 1 / 2 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 31 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 31 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 31 |
Tip | Santrifüjlü, Tahrik Paketi ile |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 36 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğim |
genişlik | 52 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 357.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00