DAYTON 5C216 Fan Deklanşörü 30 İnç Bej Fiberglas
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Backdraft Damperi / Duvar Panjuru |
Blade Malzeme | Bej Fiberglas |
Fan Dia'ya uyar. (İçinde.) | 30 |
Flanş Genişliği | 1.5 " |
Çerçeve Derinliği | 3" |
Serbest Bölge | 5.452 Kare-Ft. |
Malzeme | Fiberglas Çerçeve ve Paslanmaz Çelik Rot |
Maks. Alan sayısı Hız | 2500 fpm |
Montaj Deliği Boyutu | 9/32 x 1/2 " |
Montaj konumu | Dikey |
Panel Sayısı | 1 |
Açık Derinlik (In.) | 6-1 / 4 |
Açılış Gerekli | 30-1/2 x 30-1/2" |
Genel Kare (In.) | 33 |
Tip | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel |
UPC | 190735342336 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
HS kodu | 7019905050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj Deliği Boyutu | Blade Malzeme | Çerçeve Derinliği | Montaj konumu | Açılış Gerekli | Tip | genişlik | Serbest Bölge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C055 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 30-1/2 x 30-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 5.452 Kare-Ft. | €174.65 | ||
1C209 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 36-1/2 x 36-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 7.071 Kare-Ft. | €293.40 | ||
1C210 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 42-1/2 x 42-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 10.253 Kare-Ft. | €342.01 | ||
1C211 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 48-1/2 x 48-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 12.924 Kare-Ft. | €398.83 | ||
1C742 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 2 " | Dikey | 12-1/2 x 12-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 0.786 Kare-Ft. | €81.87 | ||
1C743 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 2 " | Dikey | 16-1/2 x 16-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 1.436 Kare-Ft. | €101.10 | ||
1C744 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 2 " | Dikey | 18-1/2 x 18-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 2.043 Kare-Ft. | €113.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00