DAYTON 5CJD7 Ac Redüktörlü Motor 340 Rpm Tefc 115/230v | AE3DHD

DAYTON 5CJD7 Ac Redüktörlü Motor 340 Rpm Tefc 115/230v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3DHD Modeli: 5CJD7

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,774.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakKasa Üzerinde Silindir, Motor Üzerinde Top
Kondansatör GerekliDahil
ÇevirmeTEFC
BitişBeyaz Epoksi
Tam Yük Amperi2.0/1.0
Dişli Kutusu MalzemesiAlüminyum Döküm
Dişli MalzemesiSertleştirilmiş Çelik / Dövme Bronz
Dişli Oranı5:1
Dişli TipiSolucan / Çıktı
DişlilerSertleştirilmiş Çelik Sonsuz, Dövme Bronz Çıkış Dişlisi
KonaklamaHaddelenmiş Çelik
Hz50/60
HP girişi1/6
Yalıtım sınıfıF
Kama Boyutu3/16 "Kare x 1"
Uzunluk Daha Az Şaft13.25 "
YağlamaKalıcı Ağır Hizmet Dişli Yağı
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti23 inç-lb.
Motor Çerçevesi38
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
MontajŞaft Yukarı Hariç Tüm Pozisyonlar
Etiket RPM340
Yüksüz RPM357
Sarkık Yük235 lb
Faz1
rotasyonçevrilebilir
50 Hz'de RPM283
RPM Aralığı251 için 500
MühürlerDudak, Paslanmaz Çelik, Yaylı
Hizmet faktörü1
ŞaftTek Çıkış
Mil YönüSağ Açılı
Başlangıç ​​Torku33 inç-lb.
Termal korumaHayır
Gerilim115 / 230 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 8.91
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)42.67
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8501404020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli MalzemesiYatakFrenDişli OranıDişli TipiDişlilerKonaklamaHP girişiÜcret
DAYTON 1L509 Ac Redüktörlü Motor 12 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Güçlendirilmiş çelikAğır Hizmet Tipi Bilyalı ve İğneli Kasa, Bilyalı Motor5X400'e uyarlanabilir138:1Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm1/4€1,160.20
DAYTON 1L510 Ac Redüktörlü Motor 6.5 Devir Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Güçlendirilmiş çelikAğır Hizmet Tipi Bilyalı ve İğneli Kasa, Bilyalı Motor5X400'e uyarlanabilir261:1Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm1/4€1,144.91
DAYTON 1L533 Ac Redüktörlü Motor 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir10:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€813.05
DAYTON 1L534 Ac Redüktörlü Motor 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir20:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€871.11
DAYTON 1L535 Ac Redüktörlü Motor 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir30:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€933.71
DAYTON 1L536 Ac Redüktörlü Motor 27 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir60:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€935.69
DAYTON 1L538 Ac Redüktörlü Motor 41 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir40:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€918.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5CJD7 Ac Redüktörlü Motor 340 Rpm Tefc 115/230v
€1,774.24 / Adet