Dayton 5jll2 | Pervane Çapı. 4 İnç Delik Çapı. 1/8 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5JLL2 Pervane, 4 İnç Çap, 1/8 İnç Delik Çapı, 5 Bıçak | AE4DGW

DAYTON 5JLL2 Pervane, 4 İnç Çap, 1/8 İnç Delik Çapı, 5 Bıçak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DGW Modeli: 5JLL2
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
€7.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
ateşeliklerMotor Miline Geçirmeye Basın
Delik Dia.1 / 8 "
3000 devirde CFM100 RPM
RenkBeyaz
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı200 Derece F
Bıçak Sayısı5
Pervane Çapı.4"
Pervaneli MalzemePlastik
Önerilen Motor HP1/250 beygir
rotasyonCCW Karşılıklı Deşarj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dayton 5JLL2 pervanesi havalandırma sistemlerinde, egzoz fanlarında, HVAC ünitelerinde ve endüstriyel hava sirkülasyon kurulumlarında kullanılır. Dönme hareketi ile hava akımı oluşturarak havanın hareketini kolaylaştırmak için kullanılır. Bu pervane havalandırma verimliliğini artırır, sıcaklığı kontrol eder ve ticari ve endüstriyel alanlarda optimum hava kalitesini sağlar. Korozyonu önlemek ve daha fazla elektrik yalıtımı sağlamak için plastik yapıya sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Dayton 5JLL2 pervanesini markanın motor miline nasıl bağlarım?

A.

  • Güvenlik için gücü kesin.
  • Motor milinin temiz ve temiz olduğundan emin olun.
  • Pervanenin montaj deliğini motor şaftıyla hizalayın.
  • Pervaneyi güvenli bir şekilde takmak için bağlantı elemanlarını takın ve sıkın.
  • Pervanenin dengeli ve ortalanmış olduğundan emin olun.
  • Gücü geri yükleyin ve düzgün çalışıp çalışmadığını test edin.

S. Bu pervaneyi nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?

A.

  • Temizlemeden önce bu pervaneyi kapatın.
  • Yumuşak bir bez veya fırça kullanarak tozu ve kalıntıları yavaşça silin.
  • Su ve yumuşak deterjanla yumuşak bir temizleme solüsyonu hazırlayın.
  • Bir bezi nemlendirin, sıkın ve pervane kanatlarını, motor gövdesini ve erişilebilir parçaları temizleyin.
  • Tüm bileşenlerin tamamen kurumasını bekleyin.
  • Düzenli olarak hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin ve hareketli parçaları gerektiği gibi yağlayın.

S. Pervane seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Uygulamayı belirleyin (soğutma, havalandırma ve tahrik).
  • Doğru boyutu seçin (çap ve adım).
  • Malzemeyi göz önünde bulundurun (plastik, alüminyum ve paslanmaz çelik).
  • Hava akışı veya itme kuvveti açısından kanat tasarımını (şekil/miktar) değerlendirin.
  • Motorun özelliklerine uygunluğunu kontrol edin.
  • Çevre koşullarını (nem, sıcaklık ve kimyasallar) hesaba katın.
  • Gürültü seviyesinin ortama uygunluğunu göz önünde bulundurun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.RenkMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıBıçak SayısırotasyonÜcret
DAYTON 5JLK9 Pervane Çapı 4 İnç İç Çap Göbek Tipi | AE4DGT 5JLK9merkezBeyaz200 F4CCW Karşılıklı Deşarj€9.87
DAYTON 5JLL0 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 1/8 In | AE4DGU 5JLL01 / 8 "Beyaz200 F5CW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLL1 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DGV 5JLL13 / 16 "Beyaz200 F5CW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLL3 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Gri200 F5CCW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLL4 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 1/8 In | AE4DGY 5JLL41 / 8 "Beyaz200 F4CW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLL5 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "Beyaz200 F4CW Karşılıklı Deşarj€7.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5JLL2 Pervane, 4 İnç Çap, 1/8 İnç Delik Çapı, 5 Bıçak
€7.04 / Adet