Dayton 5jll4 | Pervane Çapı. 4 İnç Delik Çapı. 1/8 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5JLL4 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 1/8 In | AE4DGY

DAYTON 5JLL4 Pervane Çapı 4 İnç Delik Çapı 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DGY Modeli: 5JLL4
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
€7.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Delik Dia.1 / 8 "
3000 devirde CFM100
RenkBeyaz
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı200 F
Bıçak Sayısı4
Pervane Çapı.4"
Pervaneli MalzemePlastik
Önerilen Motor HP1/250
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ataşmanlar (Motor Miline Pres Geçişi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.RenkMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıBıçak SayısırotasyonÜcret
DAYTON 5JLK9 Pervane Çapı 4 İnç İç Çap Göbek Tipi | AE4DGT 5JLK9merkezBeyaz200 F4CCW Karşılıklı Deşarj€9.87
DAYTON 5JLL0 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 1/8 In | AE4DGU 5JLL01 / 8 "Beyaz200 F5CW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLL1 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DGV 5JLL13 / 16 "Beyaz200 F5CW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLL2 Pervane, 4 İnç Çap, 1/8 İnç Delik Çapı, 5 Bıçak | AE4DGW 5JLL21 / 8 "Beyaz200 Derece F5CCW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLL3 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Gri200 F5CCW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLL5 Pervane Çapı 4 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "Beyaz200 F4CW Karşılıklı Deşarj€7.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5JLL4 Pervane Çapı 4 İnç Delik Çapı 1/8 İnç
€7.04 / Adet