Dayton 5jln0 | Pervane Çapı. 5 İnç Delik Çapı. 3/16 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5JLN0 Pervane Çapı 5 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DHE

DAYTON 5JLN0 Pervane Çapı 5 İnç Delik Çapı 3/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DHE Modeli: 5JLN0
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
€7.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Delik Dia.3 / 16 "
3000 devirde CFM150
RenkGri
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı200 F
Bıçak Sayısı5
Pervane Çapı.5"
Pervaneli MalzemePlastik
Önerilen Motor HP1/100
rotasyonCCW Karşılıklı Deşarj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ataşmanlar (Motor Miline Pres Geçişi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.RenkrotasyonÜcret
DAYTON 5JLL7 Pervane Çapı 5 İnç Çap Çapı 3/16 In | AE4DHB 5JLL73 / 16 "BeyazCW Karşılıklı Deşarj€8.35
DAYTON 5JLL8 Pervane Çapı 5 İnç Çap Çapı 1/4 In | AE4DHC 5JLL81 / 4 "BeyazCW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLL9 Pervane Çapı 5 İnç Çap Çapı 5/16 In | AE4DHD 5JLL95 / 16 "BeyazCW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLN1 Pervane Çapı 5 İnç Çap Çapı 1/4 In | AE4DHF 5JLN11 / 4 "GriCCW Karşılıklı Deşarj€7.04
DAYTON 5JLN2 Pervane Çapı 5 İnç Çap Çapı 5/16 In | AE4DHG 5JLN25 / 16 "GriCCW Karşılıklı Deşarj€7.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5JLN0 Pervane Çapı 5 İnç Delik Çapı 3/16 İnç
€7.04 / Adet