DAYTON 5K476 Motorlu 2hp Jet Pompası
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Pompa Motoru |
Yatak | top |
Vücut Çapı | 6.438 " |
Çevirme | Damlatmaz Açık |
çerçeve | 56J |
Tam Yük Amperi | 21.2/10.6 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Pompalar |
Motor Tasarımı | Kondansatör-Başlangıç |
Motor Muhafaza Tasarımı | Damlatmaz Açık |
Motor Montaj Konumu | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı |
Motor Montaj Tipi | Yüz |
Motor Şaft Tasarımı | dişli |
Motor Mili Dönüşü | CCWSE |
Motor Alt Uygulaması | Jet Pompalar |
Motor Termal Koruması | Oto |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
Montaj | Yüz |
Montaj konumu | Dikey (Şaft Aşağı) veya Yatay |
Etiket RPM | 3450 |
Nominal Verimlilik | %75.4 |
Faz | 1 |
rotasyon | CCWSE |
RPM Aralığı | 3001-3600 |
Hizmet faktörü | 1.20 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 2.375 " |
Şaft Tipi | dişli |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.93 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8501406040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Hizmet faktörü | Vücut Çapı | çerçeve | Mil Uzunluğu | Şaft Tipi | Gerilim | Tam Yük Amperi | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K469 | 1.30 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | Anahtarlı | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | €510.94 | ||
5K470 | 1.20 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | Anahtarlı | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | €595.48 | ||
5K475 | 1.30 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | dişli | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | €553.97 | ||
5K657 | 1.65 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | Anahtarlı | 115/230 | 8/4 | 1/2 | €345.77 | ||
5K658 | 1.50 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | Anahtarlı | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | €367.89 | ||
5K659 | 1.40 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | Anahtarlı | 115/230 | 12/6 | 1 | €395.96 | ||
5K660 | 1.65 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | dişli | 115/230 | 8/4 | 1/2 | €396.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00