Dayton 5l700 | V kayışı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5L700 V-belt | AE4JPV

DAYTON 5L700 V kayışı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JPV Modeli: 5L700
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
€19.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+FHP V-Kayışı
Kemer türü5L
İnşaatÖrtülü
Sektör Numarası5L700
MalzemePolyester Kordonlu Kauçuk Gövde
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk70 "
Kalınlık3 / 8 "
Üst genişlik21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)38.35
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4010323000
Menşe ÜlkesiPH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 3GWE9 V-kayışı 5l810 | AC9JNC 3GWE9Örtülü5L810Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı81 "€20.69
DAYTON 3GWF1 V-kayışı 5l830 | AC9JND 3GWF1Örtülü5L830Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı83 "€21.21
DAYTON 3GWF2 V-kayışı 5l850 | AC9JNE 3GWF2Örtülü5L850Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı85 "€21.77
DAYTON 3GWF3 V-kayışı 5l870 | AC9JNF 3GWF3Örtülü5L870Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı87 "€22.35
DAYTON 3GWF4 V-kayışı 5l890 | AC9JNG 3GWF4Örtülü5L890Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı89 "€20.86
DAYTON 3GWF5 V-kayışı 5l910 | AC9JNH 3GWF5Örtülü5L910Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı91 "€23.27
DAYTON 3GWF6 V-kayışı 5l930 | AC9JNJ 3GWF6Örtülü5L930Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı93 "€23.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5L700 V kayışı
€19.33 / Adet