Dayton 5m066 | C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 3/4 2 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5M066 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 3/4 2 İnç Uzunluk | AE4NMW

DAYTON 5M066 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 3/4 2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4NMW Model: 5M066
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
€107.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+C-Çerçeve Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Yataktop
ÇevirmeAçık Hava
çerçeveStandart Dışı
Sıklık60 Hz
Tam Yük Amperi1.95
HP1/40
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft2.625 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiYüz
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajDelik
Etiket RPM3200
Hız Sayısı1
OC Montajı1-7 / 8 "
Faz1
rotasyonCWLE
RPM Aralığı3001-3600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.7/32, 5/16 "
Mil Uzunluğu3/4, 2 "
Termal korumaOto
UPC663001413943
Gerilim230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8501106020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Yığın Boyutu (1-1 / 2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMYatakTam Yük AmperirotasyonRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuTermal korumaÜcret
DAYTON 4M069 C-çerçeve Motor Kovanı Gölgeli Kutup 1 İnç Uzunluk | AD8TDP 4M0693000kol0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Empedans€28.78
DAYTON 4M071 C-çerçeve Motor Saplama/delik 1 İnç Uzunluk Cwse | AD8TDR 4M0713000kol0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Empedans€31.78
DAYTON 4M074 C-çerçeve Motor 1 İnç Uzunluk Mil Ucu Otomatik | AD8TDV 4M0743000kol0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Oto€41.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5M066 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 3/4 2 İnç Uzunluk
€107.28 / Adet