Dayton 4m074 | C-çerçeve Motoru 1 İnç Uzunluk Mil Ucu Otomatik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4M074 C-çerçeve Motor 1 İnç Uzunluk Mil Ucu Otomatik | AD8TDV

DAYTON 4M074 C-çerçeve Motoru 1 İnç Uzunluk Mil Ucu Otomatik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TDV Model: 4M074
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
€41.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+C-Çerçeve Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Yatakkol
ÇevirmeAçık Hava
çerçeveStandart Dışı
Sıklık60 Hz
Tam Yük Amperi0.48
HP1/70
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft2"
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajDamızlık / Delik
Montaj DelikleriKarşı Şaft Ucu
Etiket RPM3000
Hız Sayısı1
OC Montajı1-7 / 8 "
Faz1
rotasyonCWSE
RPM Aralığı1801-3000
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.3 / 16 "
Mil Uzunluğu1"
Damızlık KonumuMil Ucu
Saplama Miktarı2
Damızlık Boyutu# 8-32
Termal korumaOto
UPC663001108931
Gerilim230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Yığın Boyutu (7/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMYatakTam Yük AmperirotasyonRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuTermal korumaÜcret
DAYTON 4M069 C-çerçeve Motor Kovanı Gölgeli Kutup 1 İnç Uzunluk | AD8TDP 4M0693000kol0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Empedans€28.78
DAYTON 4M071 C-çerçeve Motor Saplama/delik 1 İnç Uzunluk Cwse | AD8TDR 4M0713000kol0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Empedans€31.78
DAYTON 5M066 C-çerçeve Motor Gölgeli Kutup 3/4 2 İnç Uzunluk | AE4NMW 5M0663200top1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "Oto€107.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4M074 C-çerçeve Motoru 1 İnç Uzunluk Mil Ucu Otomatik
€41.55 / Adet