Dayton 5nap3 | Buharla Çalışan Dökme Demir Jet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5NAP3 Buharla Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXU

DAYTON 5NAP3 Buharla Çalışan Dökme Demir Jet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4VXU Modeli: 5NAP3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,521.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakım Gerektirmeyen Jet Pompası
Yükseklik4.437 "
Giriş1-1 / 2 "NPT
Giriş Basıncı Pompalama Sıvıları35 - 150 PSI
uzunluk14.44 "
Maksimum kafa40 ft.
Pompa MalzemesiDökme demir
Boyutlandırma Faktörü2.85
Emme / Tahliye2 "NPT
Sıcaklık. menzil-40 ila 230 Derece F
TipBuharla Çalışan
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.7
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)41.15
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Giriş Basıncı Pompalama Gazları (20 ila 80 PSI)
  • Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma Pompalama Sıvıları (20 ft.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGirişuzunlukgenişlikÜcret
DAYTON 5NAN9 Buharla Çalışan Dökme Demir Jet | AE4VXR 5NAN92.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€456.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5NAP3 Buharla Çalışan Dökme Demir Jet
€1,521.44 / Adet