Dayton 5nkl1 | Kapı Panjuru 16-1/4 H 14-1/8 W Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5NKL1 Kapı Panjuru 16-1 / 4 H 14-1 / 8 W Alüminyum | AE4WLV

DAYTON 5NKL1 Kapı Panjuru 16-1/4 H 14-1/8 W Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WLV Modeli: 5NKL1
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
€165.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Panjuru
Kesim Yüksekliği12-1 / 2 inç
Kesim Genişliği14-1 / 2 inç
Kapı Kalınlığı1-3/8 to 2-1/4"
BitişEloksallı Sil
Flanş Genişliği1.187 "
Serbest Bölge0.638 Kare-Ft.
Yükseklik14.13 "
MalzemeEkstrüde Alüminyum
Bıçak Sayısı17
TipGiriş veya Egzoz
genişlik16.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)44.7
Gemi genişliği (cm)37.85
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bıçak Açısı (Derece) (45)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişSerbest BölgeYükseklikMalzemeBıçak SayısıgenişlikÜcret
DAYTON 5NKL2 Kapı Panjuru 18-1 / 4 H 10-1 / 8 W Alüminyum | AE4WLW 5NKL2Eloksallı Sil0.482 Kare-Ft.10.125 "Ekstrüde Alüminyum1118.25 "€141.66
DAYTON 5NKL3 Kapı Panjuru 18-1 / 4 H 18-1 / 8 W Alüminyum | AE4WLX 5NKL3Eloksallı Sil1.02 Kare-Ft.18.125 "Ekstrüde Alüminyum2418.25 "€216.39
DAYTON 5NKL4 Kapı Panjuru 20-1 / 4 H 14-1 / 8 W Alüminyum | AE4WLY 5NKL4Eloksallı Sil0.822 Kare-Ft.14.13 "Ekstrüde Alüminyum1720.25 "€183.38
DAYTON 5NKL7 Kapı Panjuru 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Alüminyum | AE4WMB 5NKL7Eloksallı Sil1.12 Kare-Ft.16.125 "Ekstrüde Alüminyum2122.25 "€222.71
DAYTON 6WRJ3 Kapı Panjuru 18-1/8 H 18-1/4 W Çelik | AF2NRY 6WRJ3Gri Boya1.02 Kare-Ft.18.125 "Çelik3018.25 "€187.44
DAYTON 6WRJ7 Kapı Panjuru 16-1/8 Y 22-1/4 W Çelik | AF2NTC 6WRJ7Gri Boya1.12 Kare-Ft.16.125 "Çelik2622.25 "€183.55
DAYTON 6WRJ8 Kapı Panjuru 18-1/8 H 22-1/4 W Çelik | AF2NTD 6WRJ8Gri Boya1.27 Kare-Ft.18.125 "Çelik3022.25 "€193.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5NKL1 Kapı Panjuru 16-1/4 H 14-1/8 W Alüminyum
€165.98 / Adet