DAYTON 5PKH6 Kendinden Boşaltma Haznesi 3 Cu Yard 4000 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne |
Renk | Kırmızı Hazne, Siyah Taban |
Boşaltma Açısı | 70 Dereceleri |
Hazne Malzemesi | Çelik |
Hazne Tipi | Ön Yayın |
Yükleme kapasitesi | 4000 lb |
Toplam yükseklik | 52 " |
Uzunluk | 69 " |
toplam Genişlik | 81.75 " |
hacim | 3 metreküp yd. |
Hacim kapasitesi | 3 metreküp yd. |
Gemi ağırlığı (kg) | 360.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 142.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 207.01 |
Gemi genişliği (cm) | 173.99 |
HS kodu | 7309000090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKE8 | 2000 lb | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 küp. yd. | €844.44 | |
5PKE9 | 4000 lb | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 küp. yd. | €859.37 | |
5PKF0 | 6000 lb | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1/4 küp. yd. | €927.22 | |
5PKF1 | 2000 lb | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 küp. yd. | €1,145.14 | |
5PKF2 | 4000 lb | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 küp. yd. | €1,056.04 | |
5PKF3 | 6000 lb | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1/2 küp. yd. | €1,076.75 | |
5PKF4 | 2000 lb | 28 " | 51.25 " | 49 " | 1 ku. gün | €1,313.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00