DAYTON 5PXX9 Santrifüj Pompa 1/4 Hp 115/1/60
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Ajans Uyumluluğu | CUS (Yalnızca Motor) |
Amper | 4.5 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 4 ila 23 gpm @ 10 ila 2 ft. |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 48Z |
GPH @ 5 Ft. Baş | 18 |
GPM @ 1 Ft. Baş | 24 |
GPM Su @ 0 Ft. Baş | 25 |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 4 |
GPM Su @ 2 Ft. Baş | 23 |
GPM Su @ 3 Ft. Baş | 21 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 18 |
Yükseklik | 7" |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Alüminyum |
Çark Tipi | Açılış |
Giriş | 1-1 / 4 "NPT |
Giriş basıncı | 45 psi |
uzunluk | 10 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 200 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 11 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 Derece F |
Maks. Basınç | 4.8 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1 |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | ODP |
NEMA/IEC Çerçevesi | 48Z |
Çıkış | 1-1 / 4 "NPT |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 90 Derece Artışlar |
Vida malzemesi | Kaplama çelik |
Conta Malzemesi | Paslanmaz Çelik, Buna N Karbon / Seramik Parçalar |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1 |
Mil Malzemesi | Karbon çelik |
Gerilim | 115 VAC |
Kıvrımlı Malzeme | Alüminyum |
Islanan Malzemeler | Alüminyum, Buna-N, Karbon, Seramik, SS |
genişlik | 5 13 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.18 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00