Dayton 5rcc0 | Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 15000 Btuh | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5RCC0 Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 15000 Btuh | AG7DVL

DAYTON 5RCC0 Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 15000 Btuh

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DVL Modeli: 5RCC0
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
€180.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tank Top Portatif Gaz Isıtıcı
BtuH Çıkışı15,000
Dahili TermostatYok hayır
Yakıt oranı0.66 lb./saat
Gaz TipiLP
Isıtma Alanı250 sq. Ft.
Yükseklik11.5 "
Hz60
uzunluk7"
Min. Silindir Boyutu20 lb
Güvenlik ÖzellikleriEmniyet Ucu Anahtarı, Brülör Kafası Tertibatındaki Ön ve Arka Korumalar, Emniyet LP Kapatma Vanası
UPC190735350324
Gerilim120
genişlik8.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.56
Gemi yüksekliği (cm)30.73
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu7321821000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBtuH ÇıkışıYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
DAYTON 5RCC1 Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 30000 Btuh | AG7DVM 5RCC130,00015.5 "6.5 "11.5 "€234.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5RCC0 Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 15000 Btuh
€180.40 / Adet