Dayton 5rcc1 | Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 30000 Btuh | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5RCC1 Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 30000 Btuh | AG7DVM

DAYTON 5RCC1 Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 30000 Btuh

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DVM Modeli: 5RCC1
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
€234.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tank Top Portatif Gaz Isıtıcı
BtuH Çıkışı30,000
Dahili TermostatYok hayır
Yakıt oranı1.43 lb./saat
Gaz TipiLP
Isıtma Alanı500 sq. Ft.
Yükseklik15.5 "
Hz60
uzunluk6.5 "
Min. Silindir Boyutu20 lb
Güvenlik ÖzellikleriEmniyet Ucu Anahtarı, Brülör Kafası Tertibatındaki Ön ve Arka Korumalar, Emniyet LP Kapatma Vanası
UPC190735350331
genişlik11.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)30.99
Gemi uzunluğu (cm)45.97
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7321821000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBtuH ÇıkışıYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
DAYTON 5RCC0 Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 15000 Btuh | AG7DVL 5RCC015,00011.5 "7"8.38 "€180.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5RCC1 Portatif Gazlı Isıtıcı Lp 30000 Btuh
€234.83 / Adet