Dayton 5uwf6 | Tüp Tambur Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5UWF6 Tüp Tambur Pompası | AE6RZU

DAYTON 5UWF6 Tüp Varil Pompası

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RZU Modeli: 5UWF6
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
€753.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Tambur Pompa Borusu
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu3 / 4 "
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu1"
Deşarj Boru Malzemesitefzel
Kullanım İçin55 Galon Davul
GPM24
Yükseklik40.25 "
Giriş Boyutu3 / 4 "
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM18
Maks. Alan sayısı Su için GPM24
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı165 Derece F
Maks. Sıcaklık.165 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite750 CPS
Maksimum kafa36 ft.
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Uzunluk4"
Pompa Gövde MalzemesiKınar
Conta MalzemesiBuhar Bariyerli Contasız
Emme Borusu Uzunluğu35-1 / 2 "
Emme Borusu Tipisabit
UPC190735352519
Islanan MalzemelerKynar (R), Alüminyum, Hastelloy C, PTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.58
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)106.68
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8413919080
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. Sıcaklık.Pompa Gövde MalzemesiIslanan MalzemelerÜcret
DAYTON 5UWF3 Tüp Tambur Pompası | AE6RZQ 5UWF3130 Derece F130 Derece FPolipropilenPolipropilen, Alüminyum, Marangoz 20, PTFE, Viton€554.94
DAYTON 5UWF4 Tüp Varil Pompası | AE6RZR 5UWF4140 Derece F140 Derece FCPVCCPVC, Alüminyum, Hastelloy C, PTFE, Viton€651.68
DAYTON 5UWF5 Tüp Tambur Pompası | AE6RZT 5UWF5200 Derece F200 Derece FPaslanmaz çelik316 Paslanmaz Çelik, Alüminyum, PTFE€456.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5UWF6 Tüp Varil Pompası
€753.35 / Adet