DAYTON 5UWL2 Hidrofor 3 Hp 1 Ph 9 Kademeli
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Aşamalı Güçlendirici Pompa |
Amper | 12.5 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 30 @ 215 Ft. |
En İyi Verimlilik GPM @ PSI | 30 @ 93 |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 42-13 @ 147-277 ft. |
Difüzör Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56C |
100 PSI'da GPM | 25 |
120 PSI'da GPM | 9 |
60 PSI'da GPM | 42 |
80 PSI'da GPM | 35 |
Yükseklik | 31 15 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 4 "FNPT |
Giriş / Çıkış | 1-1 / 4 "FNPT |
uzunluk | 9.875 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 362 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 5 / 64 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 248 F |
Maks. Basınç | 127 PSI |
Motor Ortam Sıcaklığı Değerlendirme | 40 Derece C |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56C |
Çıkış | 1-1 / 4 "FNPT |
Faz | 1 |
Fiş veya Konektör Tipi | 1/2 "BSP THD. |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşen Malzemeleriyle Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | Silisyum Karbür, Paslanmaz Çelik, EPDM |
Mühür türü | Dengeli Kartuş |
Hizmet faktörü | 1 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Stajlar | 9 |
Emiş Yüksekliği | NA |
Tip | Dikey Çok Aşamalı |
Gerilim | 230 |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz Çelik, Silisyum Karbür, EPDM |
genişlik | 8.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.73 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8413702040 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | HP | Giriş | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWH6 | dökme demir | 1.7-1.6 / 0.8 | 16 @ 40 Ft. | 1/2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,382.04 | ||
5UWH8 | dökme demir | 2.5-2.4 / 1.2 | 30 @ 38 Ft. | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,344.04 | ||
5UWH9 | dökme demir | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60 Ft. | 3/4 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,570.75 | ||
5UWJ2 | dökme demir | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180 Ft. | 1.5 | - | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,773.12 | ||
5UWJ3 | dökme demir | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240 Ft. | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €2,320.15 | ||
5UWJ5 | dökme demir | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115 Ft. | 2 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €2,098.16 | ||
5UWJ7 | dökme demir | 3.3-3.2 / 1.6 | 16 @ 105 Ft. | 1 | 1-1 / 4 "FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | €1,580.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00