Dayton 5wjc0 | Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5WJC0 Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUN

DAYTON 5WJC0 Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7AUN Modeli: 5WJC0
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
€260.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oda Klima Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5"
Cıvata Çember Çapı4-11 / 16 "
Kondansatör GerekliDahil
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve42Y
Tam Yük Amperi1.8
HP1/10
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Kurşun Uzunluğu59 "
Uzunluk Daha Az Şaft4.75 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı60 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiBeşik Tabanı
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıOda Klima
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajBeşik / Saplama
Etiket RPM1050
Hız Sayısı4
Faz1
Esnek Halka Dia.2.5 "
Ring Merkezine Yüzük4.25 "
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu10-1 / 2 "Ea.
Şaft TipiDüz
Damızlık Desen2-5 / 16 x 4 "
Damızlık Boyutu8-32 ÇAM
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)73.66
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
DAYTON 45EX57 Oda Klima Motoru, 3 Hız, 1/10 BG, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDD 45EX57€224.37
DAYTON 45EX60 Oda Klima Motoru, 3 Hız, 1/10 BG, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDE 45EX60€225.09
DAYTON 45EX58 Oda Klima Motoru, 4 Hız, 1/8 BG, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDF 45EX58€246.54
DAYTON 45EX59 Oda Klima Motoru, 4 Hız, 1/6 HP, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDG 45EX59€256.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5WJC0 Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm
€260.22 / Adet