Dayton 5x412 | DC Hız Kontrolü 90vdc 2a Nema 1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5X412 Dc Hız Kontrolü 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA

DAYTON 5X412 Dc Hız Kontrolü 90vdc 2a Nema 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DJA Model: 5X412
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
€395.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Hız Kontrolü
derinlik6.38 "
Dinamik FrenlemeYok hayır
ÇevirmeNEMA 1
Harici AnahtarlarAÇIK KAPALI
Yükseklik6"
HP @ Düşük Volt1 / 50, 1 / 6'e
Giriş Gerilimi115 VAC
IR TazminatıAyarlanabilir
Doğrusal Hızlanma0.5 saniye sabitlendi.
Maks. Alan sayısı Amper2
Çalışma Sıcaklığı.-10 Derece ila 45 Derece C
rotasyonTersinir
Hız KontrolSCR
Hız aralığı25:1
hız YönetmeliğiMotor Temel Hızının +/-% 1'i
voltaj Çıkışı90 VDC
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tach Geri Bildirimini Kabul Ediyor (Hayır)
  • Akım / Tork Sınırı (Yok)
  • Güç Açık Işığı (Hayır)
  • Şönt Sargı Voltları (100 / 200VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelrotasyonderinlikÇevirmevoltaj ÇıkışıgenişlikYükseklikGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı AmperÜcret
DAYTON 1F794 Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Tersinir5.5 "NEMA 4 / 1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,363.07
DAYTON 2M171 Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Tersinir5.5 "NEMA 4 / 1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€913.54
DAYTON 2PUX3 Dc Hız Kontrolü 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Tek Yön3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€696.64
DAYTON 4Z827 Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Tersinir2"şasi90 / 180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€203.92
DAYTON 4Z829 Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Tersinir5.5 "NEMA 4 / 1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,312.79
DAYTON 5X485 Dc Hız Kontrolü 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Tersinir5.5 "NEMA 4 / 1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€814.93
DAYTON 6X165 Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Tersinir5.5 "NEMA 4 / 1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,243.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5X412 Dc Hız Kontrolü 90vdc 2a Nema 1
€395.75 / Adet