DAYTON DC Hız Kontrolü
Dayton DC hız kontrolleri konveyörler, santrifüjler ve paketleme ekipmanlarındaki DC motor hızını düzenlemek için tasarlanmıştır. Bu kontroller, motoru ani elektrik dalgalanmalarına karşı korumak için geçici ve aşırı gerilim bastırma özelliğine sahiptir.
stil | Model | rotasyon | derinlik | Çevirme | voltaj Çıkışı | genişlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z829 | Tersinir | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | €1,312.79 | |
B | 4Z827 | Tersinir | 2" | şasi | 90 / 180 VDC | 4.9 " | 4" | 115 / 230 VAC | 2 | €203.92 | |
C | 6X165 | Tersinir | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 1.2 | €1,243.80 | |
D | 1F794 | Tersinir | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | €1,363.07 | |
E | 2M171 | Tersinir | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | €913.54 | |
F | 5X412 | Tersinir | 6.38 " | NEMA 1 | 90 VDC | 6" | 6" | 115 VAC | 2 | €395.75 | |
G | 5X485 | Tersinir | 5.5 " | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | €814.93 | |
H | 2PUX3 | Tek Yön | 3.19 " | IP30 | 90 VDC | 2.61 " | 3.6 " | 115 VAC | 4 | €664.70 |
DC Hız Kontrolü
Dayton DC hız kontrolleri, bir DC motorun performansını kontrol etmek ve izlemek için tasarlanmıştır. Bu hız kontrolleri, bir motoru ani elektriksel bozulmalara karşı korumak için geçici ve aşırı gerilim bastırma özelliğine sahiptir. Kolay hızlanma ve yavaşlama ayarlamaları için bir trimpot ile donatılmışlardır, sağlam bir NEMA / Şasi / IP 30 muhafaza içinde paketlenmiştir ve kolay kullanım için çalıştır / durdur ve ileri / geri anahtarları ile birlikte gelirler. 10 A maksimum amper değeri için mevcut olan çok çeşitli Dayton DC hız kontrolleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Özellikler
- Bu üniteler, AC voltajı DC voltajına dönüştürmek için silikon kontrollü bir doğrultucuya (SCR) sahiptir ve böylece DC motorlar için değişken hız kontrolü sağlar.
- Kolay hızlanma ve bildirim ayarlamaları için bir trimpot ve %200'den fazla başlatma torku sunan patentli bir Power Start özelliği ile entegre edilmiştir, böylece yüksek sürtünmeli yüklerin başlatılmasını sağlar.
- Bu kontroller, motorun yanmasını ve rahatsız edici açmaları önlemek için motor aşırı yük koruması sağlar.
- Yüksüz hızı kaydetmek için bir takometre ile donatılmış olarak gelirler ve tehlikeli elektrikli parçalara karşı koruma için sağlam bir NEMA / IP30 dereceli muhafaza içinde paketlenirler.
- Bu üniteler, kullanım kolaylığı sağlamak için çalıştırma/durdurma ve ileri/geri anahtarlarıyla donatılmıştır ve kullanıcı rahatlığı için bir Dayton DC hız kontrol kılavuzuyla birlikte gelir.
Sık Sorulan Sorular
Dayton DC hız kontrollerinin çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
Dayton DC hız kontrollerinin ortam çalışma sıcaklığı aralığı -10 ila 45 derece C'dir.
Trimpot ünitesi kurulum sonrası herhangi bir kalibrasyon gerektiriyor mu?
Ayarlanabilir trimpot Adetleri çoğunlukla fabrikada kalibre edilmiştir. DC kontrolünün minimum / maksimum / hızlanma / yavaşlama hızlarını veya kayma kompanzasyonunu (Volt/Hz) manuel olarak ayarlayarak özel durumlar için yeniden ayarlanabilirler.
DC motorda hız kontrolleri neden gereklidir?
Çoğu mekanik uygulamada, bir hız kontrolü, sabit (veya azalan) bir torku korumak için cihazın hız dalgalanmasını kontrol eder. Yalnızca bir sabit mıknatıslı veya şönt sargılı DC motorda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kare Santrifüj Sıralı Üfleyiciler
- Anahtarlı Farklı Asma Kilitler
- Basınçlı Yıkama Motorları
- Kaynak Fırınları
- Panel Bağlantı Kesme Anahtarları
- dağıtım
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- HAM-LET Caps
- LITTLE GIANT İki Raflı Yükseltilmiş Platformlu Kamyon
- ACROVYN Çarpma Rayı, Brezilya Cevizi, Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR Adorne Serisi Fısıltı Dimmerleri
- SPEARS VALVES CPVC Lug Insert Kelebek Vanalar, Kol Kolu, Çinko Pabucu, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 100 IPS Fabrikasyon Çaprazlar, Conta x Conta x Conta x Conta
- EXAIR Hava Silme Setleri
- HONEYWELL Birinci Sınıf Minyatür Snap Anahtarları
- ALLEGRO SAFETY Baret Serinletici Boyunluklar
- HUB CITY HERA Serisi Dişli Tahrik Montaj Tabanı Kitleri, T Tipi