Dayton 5x838 | Röle 8 Pinli Dpdt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5X838 Relay 8 Pins Dpdt | AE7DLL

DAYTON 5X838 Röle 8 Pinli Dpdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DLL Model: 5X838
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
€20.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi2.02
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)15
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiDayanıklı Gümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
MontajKare Soket Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinYok hayır
Soket5X853
Soket KoduC
Durum GöstergesiMekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536490075
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiÜcret
DAYTON 1EGY1 Röle Fişi Dpdt 120vac Bobin Voltları | AA9PCH 1EGY18Sekizli3Kilitlenebilir5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT'dirGümüş Alaşım€75.59
DAYTON 1EHA6 Röle Sekizli 3pdt 120vac Bobin Voltları | AA9PEW 1EHA611Sekizli3Kilitlenebilir6X156, 1EGP2, 1EGP4163pdtGümüş Alaşım€36.34
DAYTON 1EHC4 Röle Ice Cube Spdt 120vac Bobin Voltları | AA9PFC 1EHC45Kare0.9Yok hayır1egp620SPDTGümüş Alaşım€15.61
DAYTON 1EHD4 Röle Ice Cube Spdt 120vac Bobin Voltları | AA9PFH 1EHD45Kare0.9Yok hayır1egp620SPDTGümüş Alaşım€13.41
DAYTON 1EHE1 Röle Ice Cube Spdt 120vac Bobin Volt | AA9PFN 1EHE15Kare-Kilitlenebilir1egp620SPDTGümüş Alaşım€29.20
DAYTON 1EJC1 Röle Gücü Dpdt 120vac Bobin Volt | AA9PJJ 1EJC18Kare3Kilitlenebilir5X853, 1ERG316DPDT'dirGümüş Alaşım€31.83
DAYTON 1EJE3 Röle Gücü 3pdt 120vac Bobin Voltları | AA9PJW 1EJE311Kare3Kilitlenebilir5X853, 1ERG3163pdtGümüş Alaşım€42.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5X838 Röle 8 Pinli Dpdt
€20.08 / Adet