Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5YP85 Röle 11 Pin | AE7JZG

DAYTON 5YP85 Röle 11 Pin

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JZG Modeli: 5YP85
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
€87.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi1.2
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiDayanıklı Gümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MontajSekizli Fiş Soket
Pins11
Test Etmek İçin İtinYok hayır
Soket6X156
Soket KoduB
Durum GöstergesiMekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiÜcret
DAYTON 1A485 Röle 8 Pin | AA8TTJ 1A4858Sekizli1.2Yok hayır5X85212DPDT'dirDayanıklı Gümüş Alaşım€76.99
DAYTON 1A487 Röle 8 Pimli Dpdt | AA8TTL 1A4878Kare1.22Yok hayır5X85315DPDT'dirDayanıklı Gümüş Alaşım€20.08
DAYTON 1A488 Röle 11 Pimli 3pdt | AA8TTM 1A48811Kare1.22Yok hayır5X853153pdtDayanıklı Gümüş Alaşım€32.27
DAYTON 1EGY6 Röle Fişi Dpdt 24vdc Bobin Voltları | AA9PCN 1EGY68Sekizli3Kilitlenebilir5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT'dirGümüş Alaşım€75.59
DAYTON 1EHB1 Röle Sekizli 3pdt 24vdc Bobin Voltları | AA9PFA 1EHB111Sekizli3Kilitlenebilir6X156, 1EGP2, 1EGP4163pdtGümüş Alaşım€36.34
DAYTON 1EHC9 Röle Ice Cube Spdt 24vdc Bobin Volt | AA9PFG 1EHC95Kare0.9Yok hayır1egp620SPDTGümüş Alaşım€15.61
DAYTON 1EHD8 Röle Ice Cube Spdt 24vdc Bobin Voltları | AA9PFM 1EHD85Kare0.9Yok hayır1egp620SPDTGümüş Alaşım€13.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5YP85 Röle 11 Pin
€87.20 / Adet