DAYTON 5Z077 Çardak Pres, 4 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 9-1 / 2 " |
Temel Boyut | 10-3/4 x 21-"/8" |
İnşaat | Dökme demir |
derinlik | 21.125 " |
Ton cinsinden kuvvet | 4 |
Yükseklik | 27.25 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 15-3 / 4 " |
Ram Boyutları (In.) | 1-3/4 x 1-3/4" |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 3/4" to 2-3/4" |
salıncak | 16-3 / 4 " |
Masa Çalışma Yüzeyi | 10 x 10-1 / 4 " |
genişlik | 10.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 101.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.58 |
Gemi genişliği (cm) | 82.3 |
HS kodu | 8462998020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00