DAYTON 4TJ92 Pres Çardak 1/2 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 3-1 / 2 " |
Temel Boyut | 5 x 9 " |
İnşaat | Dökme demir |
derinlik | 9" |
Ton cinsinden kuvvet | 1/2 |
Yükseklik | 9.5 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 4-1 / 2 " |
Ram Boyutları (In.) | 3/4 x 3/4 " |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 9/16 "- 1 1/16" |
salıncak | 6-1 / 2 " |
Masa Çalışma Yüzeyi | 4 x 4 " |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.97 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 8462998020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00