Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€49.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Açık Güç Röle
Bobin Değerlendirmesi
Oylanmamış
Bobin Voltları
120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)
40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
İletişim Formu
DPST-YOK
İletişim Malzemesi
Gümüş Kadmiyum Oksit
boyutlar
2.30 "Y, 2.50" G, 2.50 "D
Elektriksel bağlantı
vida
Güç @ 120V
1.5
Güç @ 240V
1.5
Montaj
yüzey
Kutup sayısı
2
Pins
6
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
0.27
Gemi yüksekliği (cm)
5.33
Gemi uzunluğu (cm)
6.86
Gemi genişliği (cm)
6.6
HS kodu
8536490075
Menşe Ülkesi
CN
Ürün Detayı:
Dayton 5Z546 açık güç rölesi, asansörlerde, makine araçlarında ve hava işleme ve HVAC ekipmanlarında motor yüklerini anahtarlamak için tasarlanmıştır.
Özellikler:
Ünite, gümüş kadmiyum oksit kontaklarla birlikte gelir.
Düşük ark ve sürünmenin yanı sıra yüksek dielektrik dayanımı ve ısı direnci sağlamak için kalıplanmış bir termoset plastik tabana sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
UL
CSA
CE
Sık sorulan Sorular:
S. DPST anahtarı ne için kullanılır?
A. Bir DPST anahtarı hem canlı hem de nötr bağlantıları izole edebilir, bu nedenle genellikle ana elektriği değiştirmek için kullanılır.
S. Kontaklar için neden gümüş kadmiyum oksit kullanılır?
A. Yüksek iletkenlikleri, ark direnci ve aşınma direnci nedeniyle, düşük gerilimli cihazlar için gümüş kadmiyum oksit kontaklar kullanılır.
S. Dayton 5Z546'nın montaj yönü nedir?
A. Dayton 5Z546 açık güç rölesi yüzeye monte edilebilir.