Dayton 5zuv7 | Mini Devre Kesici C Eğrisi 2p 10a 480v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5ZUV7 Mini Devre Kesici C Eğrisi 2p 10a 480v | AE7PTV

DAYTON 5ZUV7 Mini Devre Kesici C Eğrisi 2p 10a 480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PTV Modeli: 5ZUV7
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
€112.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamamlayıcı Koruyucu
AC Voltaj Derecesi480 VAC
AIR Değerlendirmesi7.5k@480VDC
Amper10
Eğri TipiC
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
uzunluk3.21 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi7.5kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC190735357927
genişlik1.42 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAIR DeğerlendirmesiAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuKutup sayısıgenişlikÜcret
DAYTON 5MLC0 Mini Devre Kesici C Eğrisi 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC0Oylanmamış10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€95.88
DAYTON 5MLC3 Mini Devre Kesici C Eğrisi 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC3Oylanmamış10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€89.24
DAYTON 5MLC5 Mini Devre Kesici C Eğrisi 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5MLC5Oylanmamış10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€59.89
DAYTON 5MLC6 Mini Devre Kesici C Eğrisi 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC6Oylanmamış10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€58.41
DAYTON 5MLD4 Mini Devre Kesici C Eğrisi 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5MLD4Oylanmamış10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "€241.50
DAYTON 5MLD6 Mini Devre Kesici C Eğrisi 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6Oylanmamış10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€102.94
DAYTON 5MLD7 Mini Devre Kesici C Eğrisi 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7Oylanmamış10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€110.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5ZUV7 Mini Devre Kesici C Eğrisi 2p 10a 480v
€112.81 / Adet