Dayton 5zuy0 | Mini Devre Kesici B Eğrisi 2p 50a 480v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5ZUY0 Mini Devre Kesici B Eğrisi 2p 50a 480v | AE7PUV

DAYTON 5ZUY0 Mini Devre Kesici B Eğrisi 2p 50a 480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PUV Modeli: 5ZUY0
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
€132.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamamlayıcı Koruyucu
AC Voltaj Derecesi480 VAC
AIR Değerlendirmesi7.5k@480VDC
Amper50
Eğri TipiB
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
uzunluk3.21 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi7.5kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC190735358153
genişlik1.42 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAIR DeğerlendirmesiAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuKutup sayısıgenişlikÜcret
DAYTON 5MLA8 ​​Mini Devre Kesici B Eğrisi 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5MLA8Oylanmamış10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€202.78
DAYTON 5ZDZ1 Mini Devre Kesici B Eğrisi 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ZDZ1Oylanmamış10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4 AWG21.42 "€133.34
DAYTON 5ZDZ2 Mini Devre Kesici B Eğrisi 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ZDZ2Oylanmamış10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€109.66
DAYTON 5ZDZ3 Mini Devre Kesici B Eğrisi 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ZDZ3Oylanmamış10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€108.54
DAYTON 5ZUU9 Mini Devre Kesici B Eğrisi 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50Oylanmamış2 AWG32.13 "€200.89
DAYTON 5ZUV8 Mini Devre Kesici B Eğrisi 1p 1a 277v | AE7PTW 5ZUV8277 VAC-1Oylanmamış4 AWG10.71 "€34.09
DAYTON 5ZUV9 Mini Devre Kesici B Eğrisi 1p 2a 277v | AE7PTX 5ZUV9277 VAC-2Oylanmamış4 AWG10.71 "€60.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5ZUY0 Mini Devre Kesici B Eğrisi 2p 50a 480v
€132.50 / Adet