DAYTON IEC Tamamlayıcı Koruyucular, B Eğrisi, Vidalı Kelepçeler
stil | Model | AC Voltaj Derecesi | AIR Değerlendirmesi | Amper | DC Gerilim Değerlendirmesi | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUW8 | 277 VAC | - | 50 | Oylanmamış | 2 AWG | 1 | 0.71 " | €8.75 | |
A | 5ZUV9 | 277 VAC | - | 2 | Oylanmamış | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €60.93 | |
A | 5ZUW0 | 277 VAC | - | 4 | Oylanmamış | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €49.42 | |
A | 5ZUW4 | 277 VAC | - | 20 | Oylanmamış | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €38.84 | |
A | 5ZUW1 | 277 VAC | - | 6 | Oylanmamış | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €42.98 | |
A | 5ZUV8 | 277 VAC | - | 1 | Oylanmamış | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €34.09 | |
A | 5ZUW2 | 277 VAC | - | 10 | Oylanmamış | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €60.19 | |
B | 5ZUU9 | 480 VAC | - | 50 | Oylanmamış | 2 AWG | 3 | 2.13 " | €200.89 | |
B | 5ZUY9 | 480 VAC | - | 40 | Oylanmamış | 2 AWG | 3 | 2.13 " | €101.93 | |
B | 5ZUY6 | 480 VAC | - | 20 | Oylanmamış | 4 AWG | 3 | 2.13 " | €150.53 | |
C | 5ZUX1 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 2 | Oylanmamış | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €83.76 | |
C | 5ZUX4 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 10 | Oylanmamış | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €103.86 | |
C | 5ZUX0 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 1 | Oylanmamış | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €79.34 | |
B | 5ZUY4 | 480 VAC | - | 10 | Oylanmamış | 4 AWG | 3 | 2.13 " | €97.03 | |
B | 5ZUY3 | 480 VAC | - | 6 | Oylanmamış | 4 AWG | 3 | 2.13 " | €101.67 | |
B | 5ZUY8 | 480 VAC | - | 32 | Oylanmamış | 2 AWG | 3 | 2.13 " | €97.03 | |
C | 5ZUY0 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 50 | Oylanmamış | 2 AWG | 2 | 1.42 " | €132.50 | |
B | 5ZUY7 | 480 VAC | - | 25 | Oylanmamış | 4 AWG | 3 | 2.13 " | €101.15 | |
C | 5ZDZ2 | Oylanmamış | 10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €109.66 | |
A | 5ZVG6 | Oylanmamış | 10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC | 1 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €72.41 | |
C | 5MLA8 | Oylanmamış | 10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC | 50 | 440 VDC | 2 AWG | 2 | 1.42 " | €202.78 | |
A | 5ZVH2 | Oylanmamış | 10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC | 20 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €48.81 | |
A | 5ZVG9 | Oylanmamış | 10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC | 6 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €61.95 | |
A | 5ZVH1 | Oylanmamış | 10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC | 16 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €70.67 | |
A | 5ZVG7 | Oylanmamış | 10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC | 2 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €72.41 | |
C | 5ZDZ3 | Oylanmamış | 10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €108.54 | |
A | 5ZVH5 | Oylanmamış | 10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC | 40 | 220 VDC | 2 AWG | 1 | 0.71 " | €55.76 | |
A | 5ZVH4 | Oylanmamış | 10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC | 32 | 220 VDC | 2 AWG | 1 | 0.71 " | €62.29 | |
C | 5ZDZ1 | Oylanmamış | 10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC | 6 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | €133.34 | |
A | 5ZVG8 | Oylanmamış | 10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC | 4 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | €72.54 |
IEC Ek Koruyucular, B Eğrisi, Vidalı Kelepçeler
Dayton ek koruyucular, elektrikli ekipman içinde ek koruma sağlayan minyatür devre kesicilerdir. Sigorta veya kalıplanmış kasa kesici gibi harici bir cihaza bağlanırken branş devre koruması ile birlikte kullanılırlar. Bu B eğrisi devre kesiciler, maksimum koruma için nominal akımın 3.2 ile 4.8 katı arasında manyetik açma sağlar ve hızlı kurulum için vidalı kelepçe terminal bağlantılarına sahiptir. Bu ek koruyucular, 1, 2 ve 3 kutuplu seçeneklerde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sesli Veri İletişim Kabinleri
- Bahçe Arabaları
- Polietilen Boru Bağlantı Parçaları
- Strip Chart Sıcaklık Kayıt Cihazları
- Elektronik Motor Yolvericiler
- Sondaj Aksesuarları
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Süreç İzleme
- Ormancılık
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- VNE STAINLESS Konsantrik giderici
- DEWALT Çelik Jobber Matkap Ucu, Bölme Noktası
- HOSE MASTER Hortum Metal
- STENS OEM Yedek Spec Kayışları, 3/8 İnç Genişlik
- PLAST-O-MATIC EASY Serisi 2 Yollu Solenoid Valfler
- EATON Fren Pabuçları
- MARTIN SPROCKET T Saplı Lokma Anahtarlar, 6 Nokta
- MORSE DRUM Temel Tertibatlar
- VESTIL FBSS Serisi Fiberglas Endüstriyel Basamak Standları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDTD Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler