DAYTON 61HV79 Elektrikli Süpürge, 4 Gal. Tank, 73 Cfm, 1 1/4 İnç Vakum Hortumu Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli süpürge |
Hava akımı | Cfm 73 |
Amper | 9A |
Ortalama Fırça Ömrü | 400 saat. |
Filtre Verimliliği | 80 mikronda %0.4 |
Filtre tipi | Standart |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 13 " |
Hortum Çapı | 1.25 " |
Hortum uzunluğu | 7 ft. |
uzunluk | 18 1 / 4 " |
Motor Kademe Sayısı | 1 |
HP zirvesi | 5 hp |
Fiş Tipi | iki uçlu |
Power | 1080W |
Güç Kablosu Uzunluğu | 20 ft. |
Ses seviyesi | 78 dB |
Statik Basınç | 53 " |
Tank kapasitesi | 2 1/2 gal. |
Tank Malzemesi | Plastik |
Tank boyutu | 4 gal. |
Gerilim | 120V AC |
Watt | 142W |
genişlik | 13 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Menşe Ülkesi | Çin |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00