DAYTON 61HV87 Elektrikli Süpürge, 16 Gal. Tank, 120 Cfm, 2 1/2 İnç Vakum Hortumu Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli süpürge |
Hava akımı | Cfm 120 |
Amper | 10.5A |
Ortalama Fırça Ömrü | 600 saat. |
Filtre tipi | Standart |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 28 47 / 50 " |
Hortum Çapı | 2 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 8 ft. |
uzunluk | 23 31 / 50 " |
Motor Kademe Sayısı | 1 |
HP zirvesi | 6 hp |
Fiş Tipi | iki uçlu |
Power | 1200W |
Güç Kablosu Uzunluğu | 18 ft. |
Statik Basınç | 72 " |
Tank Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tank boyutu | 16 gal. |
Gerilim | 120V AC |
Watt | 260W |
genişlik | 21 13 / 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.29 |
Menşe Ülkesi | Çin |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00