DAYTON 61HV92 Dükkan Vakum, 16 Gal. Tank Boyutu, 90 Cfm, 1 7/8 İnç Vakum Hortumu Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum Alışverişi |
Hava akımı | Cfm 90 |
Amper | 10A |
Ortalama Fırça Ömrü | 800 saat. |
Filtre tipi | Standart |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 30 31 / 100 " |
Hortum Çapı | 1 7 / 8 " |
Hortum uzunluğu | 12 ft. |
uzunluk | 23 31 / 50 " |
Motor Kademe Sayısı | 2 |
HP zirvesi | 6 hp |
Fiş Tipi | iki uçlu |
Power | 1200W |
Güç Kablosu Uzunluğu | 18 ft. |
Ses seviyesi | 78 dB |
Statik Basınç | 76 " |
Tank kapasitesi | 11 1/10 gal. |
Tank Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tank boyutu | 16 gal. |
Gerilim | 120V AC |
Watt | 265W |
genişlik | 23 31 / 50 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | uzunluk | Hava akımı | Amper | Güç Kablosu Uzunluğu | Ses seviyesi | Tank Malzemesi | Tank boyutu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X605 | 14 " | Cfm 101 | 7.5 | 25ft. | - | Poliüretan | 9 gal. | 120 | €829.37 | ||
20X606 | 22 " | Cfm 108 | 8.6 | 25ft. | - | Poliüretan | 13 gal. | 120 | €1,380.79 | ||
20X607 | 22 " | Cfm 108 | 8.6 | 25ft. | - | Poliüretan | 13 gal. | 120 | €1,849.69 | ||
20X608 | 27 " | Cfm 108 | 8.6 | 25ft. | - | Poliüretan | 18 gal. | 120 | €1,608.43 | ||
20X609 | 27 " | Cfm 108 | 8.6 | 25ft. | - | Poliüretan | 18 gal. | 120 | €1,796.73 | ||
61HV86 | 15 3 / 4 " | Cfm 114 | 10.5A | 18 ft. | 80 dB | Paslanmaz çelik | 12 gal. | 120V AC | €414.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
61HV95 | 12 59 / 100 " | Cfm 80 | 6A | 18 ft. | 80 dB | Paslanmaz çelik | 4 1/2 gal. | 120V AC | €323.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00