SHARON BORU Yarım Kaplin
stil | Model | gövde Malzemesi | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5034HC014 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi | 2810 psi @ 350 Derece F | 2-35 / 64 " | 1.5 " | €79.42 | |
B | S4034HC012 | 304 Paslanmaz Çelik | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 2.25 " | 1.25 " | €40.57 | |
A | S5034HC012 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi | 2810 psi @ 350 Derece F | 2-15 / 64 " | 1.25 " | €49.49 | |
A | S5034HC020 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi | 2810 psi @ 350 Derece F | 2-31 / 32 " | 2" | €102.43 | |
A | S5034HC010 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 150 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1 13 / 16 " | 1" | €33.44 | |
A | S5034HC006 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 150 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1.5 " | 3 / 4 " | €27.48 | |
A | S5034HC003 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 150 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1-1 / 64 " | 3 / 8 " | €19.07 | |
A | S5034HC002 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 150 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 55 / 54 " | 1 / 4 " | €18.68 | |
A | S5034HC001 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 150 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 11 / 16 " | 1 / 8 " | €12.10 | |
B | S4034HC030 | 304 Paslanmaz Çelik | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 4.25 " | 3" | €183.29 | |
A | S5034HC004 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 150 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1-17 / 64 " | 1 / 2 " | €21.18 | |
B | S4034HC014 | 304 Paslanmaz Çelik | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 2.5 " | 1.5 " | €53.80 | |
B | S4034HC024 | 304 Paslanmaz Çelik | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3.625 " | 2.5 " | €130.40 | |
B | S4036HC024 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3.625 " | 2.5 " | €156.49 | |
B | S4036HC014 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 2.5 " | 1.5 " | €71.90 | |
B | S4036HC020 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3" | 2" | €111.09 | |
B | S4036HC030 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 4.25 " | 3" | €218.49 | |
B | S4036HC012 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 2.25 " | 1.25 " | €53.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gazlı Duvar Fırınları
- Manuel Dengeleme Vanaları
- Kompostlanabilir Çöp Torbaları
- Kurşun Hortumlar
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- Kilitleme Sistemleri
- Bitirme malzemeleri
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Laboratuvar Aletleri
- Boru Teli ve Boru Depolama
- ER TAPE Kendinden kaynaşan Bant 1 inç x 36 Feet
- INSTOCK Mobil Güvenlik Arabası, Mavi
- ACROVYN Köşe İçi, Darbeye Dayanıklı, Driftwood
- PASS AND SEYMOUR Slater Serisi Seri Ve Kurutma Kutuları
- ANVIL Düz Dişli Yarım Kaplinler
- FERVI Çift Açık Uçlu Anahtar Takımları
- MARTIN SPROCKET tornavida Setleri
- BESSEY Yükselen Bloklar
- ANSELL 11-531 Hyflex Hafif Kesilmeye Dayanıklı Endüstriyel Eldivenler
- NIBCO Glob Vanalar