Dayton 6c052 | Röle Alternatif | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6C052 Röle Alternatif | AE7YWA

DAYTON 6C052 Röle Dönüşümlü

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7YWA Model: 6C052
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
€91.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alternatif Röle
Amper10
baz TürüSekizli
Bobin Voltları120 VAC
İletişim FormuDPDT Çapraz Kablolu
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları132
Kişi Sayısı2
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Durum GöstergesiLED İlk Yüke Enerji Verileceğini Gösterir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536490075
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıÜcret
DAYTON 6C051 Röle Alternatif | AE7YVZ 6C05124 VAC€91.61
DAYTON 6C053 Röle Alternatif | AE7YWB 6C053240 VAC€91.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6C052 Röle Dönüşümlü
€91.61 / Adet