DAYTON Gfi ile 6CCU6 Işık Seti
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işık Seti w / GFI |
Kordon uzunluğu | 100 w / GFI |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Lamba Tipi | LED |
Lamba Watt | 120 |
Lamba Sayısı | 3 |
Tip | N / A |
UPC | 190735360507 |
Gerilim | 120 |
Watt | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 35.31 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00