Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6GNY7 Kesin Amaçlı Kontaktör 24VAC 25A 2P Açık | AJ2JHP

DAYTON 6GNY7 Kesin Amaçlı Kontaktör 24VAC 25A 2P Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JHP Modeli: 6GNY7
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
€36.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Belirli Amaçlı Kontaktör
Bobin Voltları24 VAC
derinlik3.41 "
Tam Yük Amper-Endüktif25
Tam Yük Ampere Dirençli30
Yükseklik2.64 "
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 240V3
Hz50/60
Kutup sayısı2
GeriYok hayır
genişlik2.17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.11
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: Muhafaza Yok

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin VoltlarıTam Yük Amper-EndüktifTam Yük Ampere DirençliHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230V+Kutup sayısıÜcret
DAYTON 6GNP4 Kompakt Kontaktör Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6GSMH42.03 "120 VAC304012Belirli Amaçlı Kontaktör1€62.55
DAYTON 6GNP5 Kompakt Kontaktör Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6GSMH52.03 "24 VAC304012Belirli Amaçlı Kontaktör1€45.16
DAYTON 6GNU1 Kompakt Kontaktör Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Kompakt Kontaktör1€43.29
DAYTON 6GNU9 Kompakt Kontaktör Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Belirli Amaçlı Kontaktör2€77.70
DAYTON 6GNV0 Kompakt Kontaktör Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Kompakt Kontaktör2€77.70
DAYTON 6GNZ0 Kompakt Kontaktör Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6GNZ02.03 "120 VAC253012Belirli Amaçlı Kontaktör1€43.29
DAYTON 6GNZ1 Kompakt Kontaktör Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6GNZ12.17 "24 VAC203012Belirli Amaçlı Kontaktör2€45.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6GNY7 Kesin Amaçlı Kontaktör 24VAC 25A 2P Açık
€36.23 / Adet