DAYTON Kompakt Kontaktörler
stil | Model | genişlik | Bobin Voltları | Tam Yük Amper-Endüktif | Tam Yük Ampere Dirençli | HP @ 1 Faz - 120V | HP @ 1 Faz - 230V | + | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GNU1 | 2.03 " | 208 / 240 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | Kompakt Kontaktör | 1 | €42.72 | |
A | 6GSMH4 | 2.03 " | 120 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | Belirli Amaçlı Kontaktör | 1 | €62.55 | |
A | 6GSMH5 | 2.03 " | 24 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | Belirli Amaçlı Kontaktör | 1 | €40.39 | |
A | 6GNZ0 | 2.03 " | 120 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | Belirli Amaçlı Kontaktör | 1 | €42.72 | |
A | 6GNZ6 | 2.03 " | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | Kompakt Kontaktör | 1 | €64.60 | |
A | 6GNZ7 | 2.03 " | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | Belirli Amaçlı Kontaktör | 1 | €64.60 | |
A | 6GNZ4 | 2.03 " | 120 VAC | 20 | 25 | 3/4 | 7.5 | Belirli Amaçlı Kontaktör | 1 | €31.62 | |
B | 6GNZ2 | 2.17 " | 120 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | Belirli Amaçlı Kontaktör | 2 | €45.61 | |
C | 6GNV1 | 2.17 " | 24 VAC | 40 | 50 | 2 | - | Belirli Amaçlı Kontaktör | 2 | €77.70 | |
B | 6 GNY6 | 2.17 " | 120 VAC | 30 | 40 | 2 | - | Belirli Amaçlı Kontaktör | 2 | €67.61 | |
B | 6GNU9 | 2.17 " | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | Belirli Amaçlı Kontaktör | 2 | €77.70 | |
B | 6GNV0 | 2.17 " | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | Kompakt Kontaktör | 2 | €77.70 | |
B | 6GNZ1 | 2.17 " | 24 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | Belirli Amaçlı Kontaktör | 2 | €45.61 | |
B | 6 GNY4 | 2.17 " | 24 VAC | 30 | 40 | 2 | - | Belirli Amaçlı Kontaktör | 2 | €67.61 | |
B | 6 GNY7 | 2.17 " | 24 VAC | 25 | 30 | 2 | - | Belirli Amaçlı Kontaktör | 2 | €36.23 | |
B | 6 GNY9 | 2.17 " | 120 VAC | 25 | 30 | 2 | - | Belirli Amaçlı Kontaktör | 2 | €36.23 |
Kompakt Kontaktörler
Dayton kontaktörleri, veri işleme, yemek servisi ve HVAC uygulamalarında elektrik yüklerini yönetir. Rölelere benzer şekilde ancak daha yüksek akım değerlerinde çalışırlar ve bir güç devresini değiştirmek için idealdirler. UL ve C-UL listesindeki bu kontaktörler, rahat kablolama için sabit vidalara ve hızlı bağlantı terminallerine sahiptir. 25, 30 ve 40 tam yük amfi varyantlarında mevcut olan bu kontaktörler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Titreşim Metre
- Muhafaza Isıtıcıları
- Soğutucu Filtreleri ve Kartuşları
- Slayt Halkaları
- Adaptörlere dokunun
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Son İşlem Aletleri
- Pompa Aksesuarları
- Doğrusal hareket
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- LITTLE GIANT Mobil Çalışma Tezgahı, Toz Boya, Çelik, Montajlı
- APPROVED VENDOR Çubuk, Çelik 12l14
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Partition Store Başlangıç ve Eklenti Birimleri
- GORLITZ Pinleri Durdur
- THOMAS & BETTS S256 Serisi Braketler
- LABCONCO Duman Emiciler
- FOLDING GUARD Tel Bölme Panelleri
- HUSQVARNA Dişli Mil Adaptörleri
- BALDOR / DODGE SCED, Geniş Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar