Dayton 6gnz2 | Kompakt Kontaktör Dp 20a 2p 110-120vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6GNZ2 Kompakt Kontaktör Dp 20a 2p 110-120vac | AE8YVN

DAYTON 6GNZ2 Kompakt Kontaktör Dp 20a 2p 110-120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8YVN Modeli: 6GNZ2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€45.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Belirli Amaçlı Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Bobin Voltları120 VAC
Kontaktör TipiKesin Amaç
derinlik3.41 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif20
Tam Yük Ampere Dirençli30
Yükseklik2.64 "
HP @ 1 Faz - 120V1
HP @ 1 Faz - 230V2
Hz50/60
Kutup sayısı2
genişlik2.17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536490065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBobin VoltlarıTam Yük Amper-EndüktifTam Yük Ampere DirençliHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230V+Kutup sayısıÜcret
DAYTON 6GNP4 Kompakt Kontaktör Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6GSMH42.03 "120 VAC304012Belirli Amaçlı Kontaktör1€62.55
DAYTON 6GNP5 Kompakt Kontaktör Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6GSMH52.03 "24 VAC304012Belirli Amaçlı Kontaktör1€45.16
DAYTON 6GNU1 Kompakt Kontaktör Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Kompakt Kontaktör1€43.29
DAYTON 6GNU9 Kompakt Kontaktör Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Belirli Amaçlı Kontaktör2€77.70
DAYTON 6GNV0 Kompakt Kontaktör Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Kompakt Kontaktör2€77.70
DAYTON 6GNZ0 Kompakt Kontaktör Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6GNZ02.03 "120 VAC253012Belirli Amaçlı Kontaktör1€43.29
DAYTON 6GNZ1 Kompakt Kontaktör Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6GNZ12.17 "24 VAC203012Belirli Amaçlı Kontaktör2€45.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6GNZ2 Kompakt Kontaktör Dp 20a 2p 110-120vac
€45.61 / Adet