DAYTON 6K810 Motorlu 1hp 1725rpm 115/230v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Yatak | top |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56 |
çerçeve Malzeme | Haddelenmiş Çelik |
Tam Yük Amperi | 13.1/6.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Uzunluk Daha Az Şaft | 10 14 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Genel Başvuru |
Motor Tasarımı | Kondansatör-Başlangıç |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor Montaj Tipi | Beşik Tabanı |
Motor Şaft Tasarımı | Anahtarlı |
Motor Mili Dönüşü | CW / CCW |
Motor Termal Koruması | Oto |
Montaj | Beşik Tabanı |
Etiket RPM | 1725 |
Hız Sayısı | 1 |
Uzunluk | 12 13 / 16 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW / CCW |
RPM Grubu | 1701-1800 |
RPM Aralığı | 1701-1800 |
Hizmet faktörü | 1.00 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 1.875 " |
Gerilim | 115/230 |
Garanti | 1 Yıl |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 24.38 |
HS kodu | 8501406040 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | İnvertör Anma | Verimlilik Grubu | çerçeve | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Tasarımı | Motor Montaj Konumu | Motor Şaft Tasarımı | Motor Termal Koruması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C897 | Evet | Enerji Verimli | 48 | 11.125 " | 3 Fazlı | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı | Düz | Hayır | €683.33 | ||
10C899 | Evet | Enerji Verimli | 48 | 11.25 " | 3 Fazlı | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı | Düz | Hayır | €742.31 | ||
10C901 | Evet | Enerji Verimli | 48 | 10 1 / 16 " | 3 Fazlı | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı | Düz | Hayır | €443.43 | ||
11W365 | - | - | 56C | 8 11 / 16 " | 3 Fazlı | Tüm Açı | Anahtarlı | Hayır | €508.08 | ||
11W368 | - | - | 56C | 10.25 " | 3 Fazlı | Tüm Açı | Anahtarlı | Hayır | €399.84 | ||
11W369 | - | NEMA Premium (R) | 143TC / 145TC | 13 15 / 16 " | 3 Fazlı | Tüm Açı | Anahtarlı | Hayır | €1,289.45 | ||
1K057 | - | - | 42CZ | 8 6 / 16 " | Kondansatör-Başlangıç | Tüm Açı | Anahtarlı | Hayır | €698.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00