Dayton 6khn8 | Pompa Kaidesi Giriş/Çıkış 3/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6KHN8 Pompa Kaidesi Giriş/çıkış 3/4 İnç | AE9LAP

DAYTON 6KHN8 Pompa Kaidesi Giriş/çıkış 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LAP Modeli: 6KHN8
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
€584.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa kafası
gövde MalzemesiBronz
GPH @ 1 Ft. Baş1200
GPH @ 10 Ft. Baş960
GPH @ 20 Ft. Baş720
GPM Su @ 10 Ft. Baş16
GPM Su @ 20 Ft. Baş12
GPM Su @ 30 Ft. Baş9
GPM Su @ 40 Ft. Baş6
GPM Su @ 5 Ft. Baş18
GPM Su @ 50 Ft. Baş3
GPM Su @ 60 Ft. Baş1
Yükseklik5.25 "
ÇarkEpikloridin
Giriş / Çıkış3/4 inç
uzunluk4.5 "
Maks. Alan sayısı Kafa70 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı180 F
Maks. Basınç30 psi
Maks. Alan sayısı SSU @ 1725 RPM500
Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma (Ft.)18
RPM1725
Kendinden AstarEvet
Mil Dia.1 / 2 "
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
TipKendinden Emişli Esnek Pervane
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Suda GPH @ 30 Toplam Ft. kafa (540)
  • Suda GPH @ 40 Toplam Ft. kafa (360)
  • Suda GPH @ 5 Toplam Ft. kafa (1080)
  • GPM Su @ 10 Ft. Başın @ 1725 RPM (16)
  • GPM Su @ 30 Ft. Başın @ 1725 RPM (9)
  • Kullanılan Pompa (1/3 HP Motor)
  • (Ft.) Kadar Pompalar (70)
  • Boyut Yükseklik OC (In.) (5-1 / 4)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6KHN8 Pompa Kaidesi Giriş/çıkış 3/4 İnç
€584.22 / Adet