Dayton 6pnu6 | Şamandıralı Şalter Mekanik 230 Vac 15 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6PNU6 Şamandıralı Anahtar Mekanik 230 Vac 15 Ayaklı | AF2AKD

DAYTON 6PNU6 Şamandıralı Anahtar Mekanik 230 Vac 15 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2AKD Modeli: 6PNU6
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
€130.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Anahtar, Mekanik
Bağlantısıfiş
Kordon uzunluğu15ft.
Yüzer Dia.2-5 / 8 "
Şamandıra Uzunluğu4-5 / 8 inç
Şamandıra MalzemesiABS
HP @ 1 Faz - 230V1/2
Maks. Alan sayısı Çalışan Amper13
Maks. Sıcaklık.140 F
Maks. Voltaj250
Montaj Braketi MalzemesiPlastik
Pompalama Aralığı Min./Maks.7 için 28
Spesifik yer çekimi0.6
Anahtar TürüNormalde açık
İp Uzunluğu Min.-Maks. (İçinde.)3 için 18
TipTether
UPC190735369746
VA Derecelendirmesi115
Gerilim230
Tel Ölçer16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Su Seviyesi Ayarı (28)
  • Min. Su Seviyesi Ayarı (7)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.BağlantısıKontrol AralığıMaks. VoltajMaks. Alan sayısı Vat miktarıAnahtar TürüTipVA DerecelendirmesiÜcret
DAYTON 10A169 Şamandıralı Şalter Dikey 1/2 Hp Kordon 8 Ayak | AA2AFU 10A169140 Ffiş5.25 "1201560Normalde açıkDikey1560€134.41
DAYTON 10A170 Şamandıralı Şalter Dikey 1/2 Hp Kablosu 10 Ayak | AA2AFV 10A170140 Ffiş5.25 "1201560Normalde açıkDikey1560€131.20
DAYTON 10A171 Şamandıralı Şalter Dikey 1/2 Hp Kordon 20 Ayak | AA2AFW 10A171140 Ffiş5.25 "1201560Normalde açıkDikey1560€145.25
DAYTON 10A172 Şamandıralı Şalter Kimyasallara dayanıklı 1/4 Hp | AA2AFX 10A172140 FStrippedAyarlanabilir2402400Normalde açıkTether, Kontrol Paneli / Pilot Görevi2400€81.87
DAYTON 10A173 Şamandıralı Şalter Mekanik Yüksek Sıcaklık 1/2 Hp | AA2AFY 10A173221 FStrippedAyarlanabilir2403600Normalde açıkTether, Yüksek Sıcaklık3600€109.45
DAYTON 10A174 Şamandıralı Anahtar 2 Hp 115 / 230v Kablosu 20 Ayak | AA2AFZ 10A174140 FStrippedAyarlanabilir2403600Normalde açıkTether3600€180.72
DAYTON 10A175 Şamandıralı Şalter İkiz Şamandıralı 2 Hp 115v | AA2AGA 10A175140 Ffiş42 "1203600Normalde açıkTether, İkiz Şamandıra3600€245.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6PNU6 Şamandıralı Anahtar Mekanik 230 Vac 15 Feet
€130.23 / Adet