Dayton 6wrh9 | Kapı Panjuru 14-1/8 H 14-1/4 W Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6WRH9 Kapı Panjuru 14-1/8 H 14-1/4 W Çelik | AF2NRU

DAYTON 6WRH9 Kapı Panjuru 14-1/8 H 14-1/4 W Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NRU Modeli: 6WRH9
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
€139.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Panjuru
Kesim Yüksekliği12-1 / 2 inç
Kesim Genişliği12-1 / 2 inç
Kapı Kalınlığı1-3/8 to 2-1/4"
BitişGri Boya
Flanş Genişliği1.187 "
Serbest Bölge0.546 Kare-Ft.
Yükseklik14.13 "
MalzemeÇelik
Bıçak Sayısı22
TipGiriş veya Egzoz
genişlik14.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)38.86
HS kodu7308305050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bıçak Açısı (Derece) (45)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişSerbest BölgeMalzemeBıçak SayısıgenişlikÜcret
DAYTON 5NKN0 Kapı Panjuru 14-1/8 H 26 1/4 W Alüminyum | AE4WME 5NKN0Eloksallı Sil1.09 Kare-Ft.Ekstrüde Alüminyum1726.25 "€228.11
DAYTON 6WRJ1 Kapı Panjuru 14-1/8 H 16-1/4 W Çelik | AF2NRW 6WRJ1Gri Boya0.638 Kare-Ft.Çelik2216.25 "€147.88
DAYTON 6WRJ4 Kapı Panjuru 14-1/8 H 20-1/4 W Çelik | AF2NRZ 6WRJ4Gri Boya0.822 Kare-Ft.Çelik2220.25 "€164.33
DAYTON 6WRJ6 Kapı Panjuru 14-1/8 H 22-1/4 W Çelik | AF2NTB 6WRJ6Gri Boya0.914 Kare-Ft.Çelik2222.25 "€174.34
DAYTON 6WRK0 Kapı Panjuru 14-1/8 H 26-1/4 W Çelik | AF2NTF 6WRK0Gri Boya1.09 Kare-Ft.Çelik2226.25 "€197.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6WRH9 Kapı Panjuru 14-1/8 H 14-1/4 W Çelik
€139.48 / Adet