DAYTON 6XJ08 Motorlu 1/4hp 1725rpm 115/230v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Yatak | top |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 48Z |
çerçeve Malzeme | Haddelenmiş Çelik |
Tam Yük Amperi | 5.3/2.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Uzunluk Daha Az Şaft | 9 8 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Genel Başvuru |
Motor Tasarımı | Kondansatör-Başlangıç |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor Montaj Tipi | Beşik Tabanı |
Motor Şaft Tasarımı | Düz |
Motor Mili Dönüşü | CW / CCW |
Motor Termal Koruması | Hayır |
Montaj | Beşik Tabanı |
Etiket RPM | 1725 |
Hız Sayısı | 1 |
Uzunluk | 111 / 2 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW / CCW |
RPM Grubu | 1701-1800 |
RPM Aralığı | 1701-1800 |
Hizmet faktörü | 1.00 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Mil Uzunluğu | 1.875 " |
UPC | 190735373422 |
Gerilim | 115/230 |
Garanti | 1 Yıl |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 8501404040 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | İnvertör Anma | Verimlilik Grubu | çerçeve | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Tasarımı | Motor Montaj Konumu | Motor Şaft Tasarımı | Motor Termal Koruması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C897 | Evet | Enerji Verimli | 48 | 11.125 " | 3 Fazlı | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı | Düz | Hayır | €598.78 | ||
10C899 | Evet | Enerji Verimli | 48 | 11.25 " | 3 Fazlı | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı | Düz | Hayır | €690.13 | ||
10C901 | Evet | Enerji Verimli | 48 | 10 1 / 16 " | 3 Fazlı | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı | Düz | Hayır | €376.85 | ||
11W365 | - | - | 56C | 8 11 / 16 " | 3 Fazlı | Tüm Açı | Anahtarlı | Hayır | €416.13 | ||
11W368 | - | - | 56C | 10.25 " | 3 Fazlı | Tüm Açı | Anahtarlı | Hayır | €412.20 | ||
11W369 | - | NEMA Premium (R) | 143TC / 145TC | 13 15 / 16 " | 3 Fazlı | Tüm Açı | Anahtarlı | Hayır | €1,085.83 | ||
1K057 | - | - | 42CZ | 8 6 / 16 " | Kondansatör-Başlangıç | Tüm Açı | Anahtarlı | Hayır | €624.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00