Dayton 6ytr3 | Otomatik Motor Tabanı Nema Çerçeve 56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6YTR3 Otomatik Motor Tabanı Nema Çerçeve 56 | AF2XRX

DAYTON 6YTR3 Otomatik Motor Kaidesi Nema Çerçeve 56

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XRX Modeli: 6YTR3
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
€289.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Motor Tabanı
NEMA Çerçevesi için56
Yükseklik1.375 "
uzunluk9.5 "
UPC190735373903
genişlik6.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8302303060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
DAYTON 6YTR4 Otomatik Motor Tabanı Nema Çerçeve 143/145 | AF2XRY 6YTR41.875 "11 11 / 16 "8.5 "€492.37
DAYTON 6YTR5 Otomatik Motor Tabanı Nema Çerçeve 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "€825.10
DAYTON 6YTR6 Otomatik Motor Tabanı Nema Çerçeve 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,114.12
DAYTON 6YTR7 Otomatik Motor Tabanı Nema Çerçeve 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "€1,572.26
DAYTON 6YTR8 Otomatik Motor Tabanı Nema Çerçeve 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "€1,847.71
DAYTON 6YTR9 Otomatik Motor Tabanı Nema Çerçeve 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "€4,879.14
DAYTON 6YTT0 Otomatik Motor Tabanı Nema Çerçeve 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "€7,039.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6YTR3 Otomatik Motor Kaidesi Nema Çerçeve 56
€289.21 / Adet