Dayton 6z082 | Ac Redüktörlü Motor 33 Rpm Tenv 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6Z082 Ac Redüktörlü Motor 33 Devir Tenv 115v | AF2XYV

DAYTON 6Z082 Ac Redüktörlü Motor 33 Rpm Tenv 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XYV Modeli: 6Z082
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
€565.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakAğır Hizmet Tipi İğne Kasa, Bilyalı Motor
Fren5X400'e uyarlanabilir
Kondansatör Gerekli2MDV6
ÇevirmeTENV
Tam Yük Amperi0.6
Dişli Kutusu MalzemesiAlüminyum Döküm
Dişli MalzemesiÇelik veya Isıl İşlem Görmüş Toz Metal
Dişli Oranı49:1
Dişli TipiHelisel Birinci Aşama / Mahmuz
Dişliler1. Kademe Çelik, Helisel, Sonraki Aşamalar Çelik veya Isıl İşlem Görmüş Toz Metal Mahmuz
KonaklamaAlüminyum Döküm
Hz60
HP girişi1/20
Uzunluk Daha Az Şaft7.375 "
YağlamaKalıcı Ağır Hizmet Dişli Yağı
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti96 inç-lb.
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM33
Sarkık Yük90 lb
Faz1
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı31 için 50
MühürlerGiriş ve Çıkış Milinde Yaylı Dudak Tipi
Mil YönüParalel
Termal korumaHayır
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli MalzemesiYatakFrenDişli OranıDişli TipiDişlilerKonaklamaGövde MalzemesiÜcret
DAYTON 1LNF7 Ac Redüktörlü Motor 4 Rpm Açık 115v | AB2EMY 1LNF7Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-762:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€155.10
DAYTON 1LNF8 Ac Redüktörlü Motor 6 Rpm Açık 115v | AB2EMZ 1LNF8Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-529:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€166.69
DAYTON 1LNF9 Ac Redüktörlü Motor 26 Rpm Açık 115v | AB2ENA 1LNF9Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-126:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€170.11
DAYTON 1LNG1 Ac Redüktörlü Motor 52 Rpm Açık 115v | AB2ENB 1lng1Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-63:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€165.94
DAYTON 1LNG2 Ac Redüktörlü Motor 1 Devir Açık 115v | AB2ENC 1lng2Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-2976:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€166.36
DAYTON 1LPL2 Ac Redüktörlü Motor 60 Rpm Açık 115v | AB2EWV 1LPL2Asetil / ÇelikMuhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde BilyeDisk27:1-Asetil / ÇelikÇinko Döküm-€676.33
DAYTON 1LPL6 Ac Redüktörlü Motor 60 Rpm Açık 115v | AB2EWZ 1LPL6Asetil / ÇelikMuhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye-27:1-Asetil / ÇelikÇinko Döküm-€586.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6Z082 Ac Redüktörlü Motor 33 Rpm Tenv 115v
€565.67 / Adet