DAYTON 6Z410 Redüktörlü Motor 63 Rpm 90 Vdc
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Redüktörlü Motor |
Yatak | Kasa Üzerinde Ağır Hizmet Küre ve İtme Topları, Motor Üstü |
Fırçalar | Harici Olarak Değiştirilebilir |
Çevirme | TENV |
Tam Yük Amperi | 2.70 |
Vites kutusu | Alüminyum Döküm |
Dişli Oranı | 28:1 |
Dişli Tipi | Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz |
HP girişi | 1/4 |
Uzunluk Daha Az Şaft | 11.75 " |
Yağlama | Kalıcı Ağır Akışkan Dişli Yağı |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Maks. dönme momenti | 238.0 inç-lb. |
Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıs DC |
Montaj | Tüm Pozisyonlar |
Etiket RPM | 63 |
Sarkık Yük | 325 lb |
Yedek Fırçalar | 6YHY9 |
rotasyon | çevrilebilir |
RPM Aralığı | 51 için 75 |
Mühürler | Giriş ve Çıkış Milinde Dudak Tipi |
Mil Yönü | Paralel |
Termal koruma | Hayır |
Gerilim | 90 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.02 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 8501314000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. dönme momenti | Yatak | Tam Yük Amperi | Motor Tipi | Etiket RPM | Sarkık Yük | Yedek Fırçalar | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LPX8 | 30.0 inç-lb. | Kılıf Üstü Bilye ve İğne, Motor Üzerinde Bilye | 1.10 | Kalıcı mıknatıs | 152 | 300 lb | 6YHY6 | 151 için 200 | €567.64 | |
1LPY1 | 105.0 inç-lb. | Kılıf Üstü Bilye ve İğne, Motor Üzerinde Bilye | 1.10 | Kalıcı mıknatıs | 42 | 300 lb | 6YHY6 | 31 için 50 | €660.41 | |
1LPY2 | 156.0 inç-lb. | Kılıf Üstü Bilye ve İğne, Motor Üzerinde Bilye | 1.10 | Kalıcı mıknatıs | 29 | 300 lb | 6YHY6 | 16 için 30 | €627.98 | |
4ZJ45 | 310.0 inç-lb. | Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı | 2.50 | Kalıcı Mıknatıs DC | 8.3 | 695 lb | 6YHY5 | 0 için 15 | €743.90 | |
4ZJ46 | 254.0 inç-lb. | Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı | 4.50 | Kalıcı Mıknatıs DC | 20 | 500 lb | 6YHY5 | 16 için 30 | €736.79 | |
4ZJ47 | 113.0 inç-lb. | Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı | 5.45 | Kalıcı Mıknatıs DC | 64 | 291 lb | 6YHY5 | 51 için 75 | €741.73 | |
4ZJ48 | 60.0 inç-lb. | Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı | 5.45 | Kalıcı Mıknatıs DC | 120 | 250 lb | 6YHY5 | 100 için 150 | €726.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00