DAYTON 6Z442 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 60 1
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız düşürücü |
Yatak | top |
Görev | Standart |
Bitiş | Toz Epoksi Boya |
Dişli Malzemesi | Sertleştirilmiş ve Taşlanmış Çelik |
Dişli Tipi | Solucan |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Giriş RPM | 1750 |
Yağlama | Klubersynth UH1 6-460 |
Maks. Alan sayısı HP girişi | 0.75 |
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku | 1021 inç-lb. |
Maks. dönme momenti | 1021 inç-lb. |
Nominal Çıkış Devri | 29 |
Nominal Oran | 60:1 |
Aşama Sayısı | 1 |
Çıkış Mili Çapı | 1.25 " |
1 HP'de Çıkış Torku | 1021 inç-lb. |
1/2 HP'de Çıkış Torku | 407 inç-lb. |
1/40 HP'de Çıkış Torku | 3600 |
3/4 HP'de Çıkış Torku | 653 inç-lb. |
Sarkık Yük | 875 lb |
Pinyon Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
rotasyon | İleri / Tersinir |
Mühür türü | Çift Dudak |
Mil Yönü | Sağ Açılı |
Tek / Çift Çıkış | Tek Çıkış |
Katı / İçi Boş Çıkış Mili | İçi Dolu |
Hız Düşürücü Tipi | Dolaylı Sürücü |
Solucan Merkez Mesafesi | 2.62 " |
Sonsuz Dişli Malzemesi | Bronz |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.66 |
Gemi genişliği (cm) | 36.58 |
HS kodu | 8483405050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | 1.5 HP'de Çıkış Torku | Yatak | Maks. Alan sayısı HP girişi | 1/2 HP'de Çıkış Torku | 1/3 HP'de Çıkış Torku | 1/4 HP'de Çıkış Torku | 1/40 HP'de Çıkış Torku | 2 HP'de Çıkış Torku | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z306 | - | Konik Makara | 0.3 | 285 inç-lb. | 193 inç-lb. | 128 inç-lb. | 3600 | - | €782.24 | |
2Z307 | - | Konik Makara | 0.5 | 202 inç-lb. | 152 inç-lb. | 101 inç-lb. | 3600 | - | €826.70 | |
2Z308 | - | Konik Makara | 0.75 | 154 inç-lb. | 115 inç-lb. | 77 inç-lb. | 3600 | - | €782.24 | |
2Z309 | 360 inç-lb. | Konik Makara | 1 | 108 inç-lb. | 84 inç-lb. | 54 inç-lb. | 3600 | - | €782.24 | |
2Z310 | 302 inç-lb. | Konik Makara | 1 | 91 inç-lb. | 68 inç-lb. | 45 inç-lb. | 3600 | - | €797.13 | |
6Z419 | - | top | 0.25 | - | 209 inç-lb. | - | 3600 | - | €578.51 | |
6Z420 | - | top | 0.3 | 415 inç-lb. | 314 inç-lb. | - | 3600 | - | €613.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00