Dayton 6z910 | Redüktörlü motor 2.6rpm 90vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6Z910 Redüktörlü motor 2.6rpm 90vdc | AF2YFH

DAYTON 6Z910 Redüktörlü Motor 2.6rpm 90vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YFH Modeli: 6Z910
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
€555.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor
YatakGövde Üzerinde İğne Çıkış Mili, Bilye Üzerinde Motor
FırçalarHarici Olarak Değiştirilebilir
ÇevirmeTENV
Tam Yük Amperi0.36
Vites kutusuAlüminyum Döküm
Dişli Oranı702:1
Dişli Tipi1. Kademe Çelik, Helisel, Sonraki Aşamalar Çelik veya Isıl İşlem Görmüş Toz Metal Mahmuz
HP girişi1/40
Uzunluk Daha Az Şaft7.375 "
YağlamaKalıcı Ağır Akışkan Dişli Yağı
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti100 inç-lb.
Motor TipiKalıcı Mıknatıs DC
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM2.6
Sarkık Yük90 lb
Yedek Fırçalar6YHY3
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı0 için 15
MühürlerGiriş ve Çıkış Milinde Yaylı Dudak Tipi
Mil YönüParalel
Termal korumaHayır
Gerilim90 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8501106060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiYatakTam Yük AmperiMotor TipiEtiket RPMSarkık YükYedek FırçalarRPM AralığıÜcret
DAYTON 1LPX8 Redüktörlü Motor 152 Rpm 30 Tork 90 Vdc Tenv | AB2EZN 1LPX830.0 inç-lb.Kılıf Üstü Bilye ve İğne, Motor Üzerinde Bilye1.10Kalıcı mıknatıs152300 lb6YHY6151 için 200€567.64
DAYTON 1LPY1 Redüktörlü Motor 42 Rpm 105 Tork 90 Vdc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 inç-lb.Kılıf Üstü Bilye ve İğne, Motor Üzerinde Bilye1.10Kalıcı mıknatıs42300 lb6YHY631 için 50€660.41
DAYTON 1LPY2 Redüktörlü Motor 29 Rpm 156 Tork 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 inç-lb.Kılıf Üstü Bilye ve İğne, Motor Üzerinde Bilye1.10Kalıcı mıknatıs29300 lb6YHY616 için 30€627.98
DAYTON 4ZJ45 Redüktörlü Motor 8.3rpm 24 Vdc | AE2TTK 4ZJ45310.0 inç-lb.Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı2.50Kalıcı Mıknatıs DC8.3695 lb6YHY50 için 15€743.90
DAYTON 4ZJ46 Redüktörlü Motor 20 Rpm 24 Vdc | AE2TTL 4ZJ46254.0 inç-lb.Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı4.50Kalıcı Mıknatıs DC20500 lb6YHY516 için 30€736.79
DAYTON 4ZJ47 Redüktörlü Motor 64 Rpm 24 Vdc | AE2TTM 4ZJ47113.0 inç-lb.Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı5.45Kalıcı Mıknatıs DC64291 lb6YHY551 için 75€741.73
DAYTON 4ZJ48 Redüktörlü Motor 120rpm 24 Vdc | AE2TTN 4ZJ4860.0 inç-lb.Çıkış Milinde İtme Bilyalı İğne, Motor Üzerinde Bilyalı5.45Kalıcı Mıknatıs DC120250 lb6YHY5100 için 150€726.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6Z910 Redüktörlü Motor 2.6rpm 90vdc
€555.58 / Adet