DAYTON 7A414 Egzoz Havalandırması 36 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1 3 / 4 " |
Taban Uzunluğu | 46 " |
Taban Genişliği | 46 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 10,406 |
CFM @ 0.125-In. SP | 9425 |
CFM @ 0.250-In. SP | 8502 |
CFM @ 0.375-In. SP | 7424 |
CFM @ 0.500-In. SP | 6316 |
CFM @ 0.675-In. SP | 5299 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3733 |
Gövde Malzemesi | Bükülmüş Alüminyum |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.57 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 20/10 |
Motor gücü | 1.5 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 115/230 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 58 5 / 8 " |
Toplam yükseklik | 43 5 / 8 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 36 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Önerilen Damper Boyutu (In.) | X 39 39 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM | 621 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 1 / 4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1 1 / 4 " |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast |
Gemi ağırlığı (kg) | 199.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Gerilimi | Genel Dia. | Faz | RPM | Mil Çapı Kasnak Sonu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YU91 | 3/4 ila 1 1/2 | - | - | - | 58-5 / 8 " | - | - | 1-1 / 4 " | €4,530.47 | |
7A412 | 3/4 | 8261 | 7052 | 115/230 | 58 5 / 8 " | 1 | 493 | 1 1 / 4 " | €5,239.41 | |
7A428 | 3/4 | 8261 | 7052 | 230/460 | 58 5 / 8 " | 3 | 493 | 1 1 / 4 " | €5,285.35 | |
7A429 | 1 | 9082 | 7972 | 230/460 | 58 5 / 8 " | 3 | 542 | 1 1 / 4 " | €5,405.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00