DAYTON 7A879 Egzoz Havalandırması 42 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 50.5 " |
Taban Genişliği | 50.5 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 42 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 21,814 |
CFM @ 0.125-In. SP | 19,068 |
CFM @ 0.250-In. SP | 14,632 |
CFM Aralığı | 12,446 için 32,495 |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 482 |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.81 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 1.5 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 208-220 / 440 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 52 " |
Toplam yükseklik | 38 " |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 42 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 275 için 718 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 1 / 4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1 1 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 23 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile |
Gemi ağırlığı (kg) | 225.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Gerilimi | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY26 | 1 / 2 - 5 | - | - | - | - | - | - | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi | €2,816.26 | |
7A865 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 115/230 | 1 | 21 | 23 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €4,273.59 | |
7A866 | 2 | 23,987 | 21,470 | 115/230 | 1 | 24 | 25 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €4,914.32 | |
7A880 | 2 | 23,987 | 21,470 | 208-220 / 440 | 3 | 24 | 25 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €3,929.90 | |
7A881 | 3 | 27,472 | 25,246 | 208-220 / 440 | 3 | 29 | 33 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €4,227.73 | |
7A882 | 5 | 32,495 | 30,584 | 208-220 / 440 | 3 | 39 | 49 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €4,218.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00